Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 grise perforable IP56 960°C

Main media

Caractéristiques principales

  • profondeur 50 mm
  • longueur 100 mm
  • largeur 100 mm

Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 profondeur 50 grise RAL7035 perforable IP56 IK07 960°C

 
 

Détails du produit

PICO, la gamme de boîtes de dérivation idéale pour la réalisation de dérivations électriques et mécaniques de conduits (gaines ou tubes rigides IRL). 2 couleurs : GRIS (G) RAL 7035 et ROUGE (R) RAL 3000.
+ DE RAPIDITE : Système de fermeture par vis 1/4 de tour - Couvercle imperdable avec lien nylon : dès la dimension 100 x 100.
+ D'ETANCHEITE : Entrées à introduction directe pour les câbles - Entrées à gradins avec une découpe précise pour les tubes IRL et les gaines.
+ D'APPLICATIONS : Une gamme complète répondant à toutes les exigences des circuits standards et des circuits de sécurité (SSI 960°) selon la norme NF EN 60695 2-11.
RAPIDITE Embouts à gradins pour une parfaite étanchéité : avec les câbles (prédécoupes pour entrée automatique), avec les tubes (découpes nettes et précises au diamètre désiré) - Faces lisses perforables : 7 entrées pour presse étoupes ISO 16/20/25, entrées numérotées pour le repérage - Fermeture par 1/4 de tour sur toute la gamme dès la 100x100 PRATICITE A partir de la BDD 100x100, fond : avec ailettes pour centrage du couvercle, colonnes ou guides pour montage de profilés DIN, prédécoupes à l'arrière pour arrivée de gaines ou presse étoupes - Système de couvercle imperdable en dehors du volume de câblage - Charnière à partir de la BDD 240x190

Pico

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage sous l'eau

Non

montage dans le sol

Non

couvercle transparent

Non

masse de coulage fournie

Non

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

carré

profondeur

50 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

tableau électrique

matériau

plastique

température d'utilisation

-25...60 °C

maintien de fonction

sans

plombable

Non

longueur

100 mm

tension d'isolement assignée (Ui)

750 V

coulable

Non

finition du couvercle

autre

pour poussière Ex-Zone

sans

type de traversée de boîtier

estampage

connectable

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

autre

Classe de protection (IP)

IP56

résistant aux intempéries

Oui

avec blindage

Non

fixation du couvercle

vissé

nombre d'entrées

7

largeur

100 mm

couleur

gris

Type de pose

montage mural/au plafond

Info produit

Gamme

Pico

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.