Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 profondeur 50 rouge RAL3000 perforable IP56 IK07 960°C
PICO, la gamme de boîtes de dérivation idéale pour la réalisation de dérivations électriques et mécaniques de conduits (gaines ou tubes rigides IRL). 2 couleurs : GRIS (G) RAL 7035 et ROUGE (R) RAL 3000.
+ DE RAPIDITE : Système de fermeture par vis 1/4 de tour - Couvercle imperdable avec lien nylon : dès la dimension 100 x 100.
+ D'ETANCHEITE : Entrées à introduction directe pour les câbles - Entrées à gradins avec une découpe précise pour les tubes IRL et les gaines.
+ D'APPLICATIONS : Une gamme complète répondant à toutes les exigences des circuits standards et des circuits de sécurité (SSI 960°) selon la norme NF EN 60695 2-11.
RAPIDITE Embouts à gradins pour une parfaite étanchéité : avec les câbles (prédécoupes pour entrée automatique), avec les tubes (découpes nettes et précises au diamètre désiré) - Faces lisses perforables : 7 entrées pour presse étoupes ISO 16/20/25, entrées numérotées pour le repérage - Fermeture par 1/4 de tour sur toute la gamme dès la 100x100 PRATICITE A partir de la BDD 100x100, fond : avec ailettes pour centrage du couvercle, colonnes ou guides pour montage de profilés DIN, prédécoupes à l'arrière pour arrivée de gaines ou presse étoupes - Système de couvercle imperdable en dehors du volume de câblage - Charnière à partir de la BDD 240x190
Pico
pour voir vos prix et les stocks
montage dans le sol
montage sous l'eau
nombre d'entrées
fixation du couvercle
avec blindage
résistant aux intempéries
Classe de protection (IP)
pour diamètre du tube
maintien de fonction
température d'utilisation
matériau
Traitement de surface
garnissage
tension d'isolement assignée (Ui)
longueur
plombable
entrée de l'arrière
pour Ex-Zone gaz
connectable
type de traversée de boîtier
pour poussière Ex-Zone
finition du couvercle
coulable
masse de coulage fournie
couvercle transparent
sans halogène
profondeur
forme
Type de pose
couleur
largeur
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane