Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 225 x 175 x 100 mm - passe-câbles 4 D= 25mm 8 D= 32mm - vissé couvercle - 1 pièce - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène
Les boîtes de dérivation de la gamme Mureva Box de Schneider Electric sont élaborées selon un large panel de dimensions, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm Rapides à mettre en place, les boîtes vous font gagner du temps sur vos chantiers Boitier de distribution à embouts, il est pourvu d'un système d'accrochage universel pour une plus grande facilité de mise en œuvre Ce boitier électrique permet un câblage plus aisé (4 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 25 mm et 8 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 32 mm) Il favorise la mise en place qui se fait facilement (couvercle à vis 1/4 de tour et installation en saillie) La boîte à embouts Mureva Box (225x175x100 mm, dimensions intérieures) est dotée d'une tenue au fil incandescent 750 degrés (degré de protection IP55) et d'une tenue au choc IK07 Les entrées de câbles à gradins garantissent le maintien de l'IP55 des boîtes une fois les tubes ou câbles installés De couleur grise pour se glisser partout en toute discrétion, ce boitier de dérivation Mureva est conforme aux directives RoHS
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
masse de coulage fournie
coulable
finition du couvercle
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
Pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
Pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
avec blindage
section de conducteur max.
maintien de fonction
plombable
nombre d'entrées
Matériau
Température d'utilisation
fixation du couvercle
version anti-déflagration
Longueur
garnissage
Traitement de surface
Forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane