Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 275 x 225 x 120 mm - passe-câbles 16 D= 32mm 4 D= 40mm - vissé couvercle - 1 pièce - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène
Cette boîte de jonction rectangulaire en saillie ENN05017 est livrée avec des œillets de 16 x 32 mm, 4 x 40 mm et un couvercle à vis quart de tour Couleur: gris, dimensions: largeur 295 mm, hauteur 125 mm, profondeur 245 mm Comprend des capuchons de collier à vis pour une protection supplémentaire des têtes de vis Protection mécanique IK07, résistance au feu 750 ° C Matériau: couvercle PP (polypropylène), passe-fil SBS (styrène butadiène styrène) Ce boîtier monté en surface est classé IP55 qui permet des installations sûres dans des environnements difficiles Ces environnement peuvent être à l'intérieur comme à l'extérieur, exposés à l'eau et à la poussière dans l'industrie, les fermes, les parkings ou une salle de bain dans une maison Parfois, vous avez besoin d'électricité là où il devrait vraiment être impossible de l'installer, comme dans des endroits humides ou poussiéreux, ou là où l'électricité n'a pas été déployée du tout Étant donné que les boîtiers Mureva répondent parfaitement à toute exigence de sécurité élevée, toutes les installations montées en saillie peuvent être réalisées indépendamment des besoins en matière d'environnement ou de sécurité Les boîtiers sont faciles à installer, stables et sans halogène Vous pouvez les équiper selon vos besoins spécifiques ou les acheter sous forme de boîtes de jonction complètes Avec les fournitures électriques Mureva à portée de main, aucun travail ne sera trop exigeant!
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
masse de coulage fournie
coulable
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
finition du couvercle
pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
avec blindage
section de conducteur max.
maintien de fonction
plombable
nombre d'entrées
Matériau
température d'utilisation
fixation du couvercle
version anti-déflagration
Longueur
garnissage
Traitement de surface
forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane