Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - passe-câble - diamètre extérieur du câble : D=4-20 - diamètre de perçage D=23mm - gris RAL 7035 - IP55 - pour boites et coffrets MUREVA - lot de 10 pcs
Mureva Anneau souple ISM71071 (lot de 10 pièces), diamètre 20 mm, adapté pour trous non filetés (diamètre de perçage 23 mm) Pour une installation rapide à l'aide d'une entrée par membrane EVA (easy valve access), c'est-à-dire entrée directe des câbles rigides de 4 à 14 mm2, ou entrée par paliers, en retirant un gradin du diamètre souhaité pour les câbles ou conduits de 14 mm2 à 20 mm2. Matériau : SBS (styrène butadiène styrène) Ce passe-câbles est un accessoire des boîtiers de dérivation de Mureva pour renforcer la protection IP55 contre la poussière et l'humidité
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
ininflammable
étanche au gaz
insert pour presse-étoupe
nombre câbles
technique de rétrécissement
pour épaisseur de paroi
diamètre d'alésage
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
finition de l'angle
Matériau
étanche à l’eau
Modèle type
Couleur
Qualité du matériau
serre cable
entrée de câble
Longueur totale
Traitement de surface
Sans halogène