Découvrez la boîte DCL coupe-feu BIZ 511354, une solution innovante conçue pour garantir la sécurité incendie de vos installations électriques tout en assurant une fixation conforme et fiable des luminaires. Cette boîte DCL coupe-feu EI120, de diamètre 67/68 mm, est spécialement développée pour maintenir l'intégrité coupe-feu des plafonds et cloisons en plaque de plâtre, répondant ainsi aux exigences les plus strictes des réglementations en vigueur dans les bâtiments professionnels et résidentiels.
Grâce à son insert intumescent intégré, la boîte DCL coupe-feu BizLine offre une protection optimale contre la propagation des flammes, des fumées et des gaz chauds. En cas de chaleur extrême, l'insert se dilate et isole efficacement le passage, préservant la résistance au feu de la structure jusqu'à EI60. Cette technologie avancée permet une installation rapide et sûre, sans nécessité de mousse ou d'accessoires supplémentaires.
La double fonction DCL + coupe-feu de cette boîte en fait un choix incontournable pour tous les projets où la sécurité incendie est une priorité. Elle est parfaitement compatible avec les luminaires DCL standards, garantissant une installation conforme et durable. Un axe à l'arrière de la boîte permet également de fixer un arrimage fileté type M6 ou un filin, offrant une sécurité supplémentaire pour la suspension des luminaires, notamment dans les plafonds techniques ou compartimentés.
La boîte DCL coupe-feu BIZ 511354 s'impose comme la solution idéale pour les ERP, logements collectifs, hôpitaux, établissements scolaires, locaux techniques, circulations, gaines et tous bâtiments soumis à des exigences coupe-feu selon le DTU et la réglementation incendie. Son indice de protection IP20 assure une utilisation en intérieur, adaptée à la majorité des applications professionnelles.
Parfaite pour les professionnels soucieux de la qualité, de la sécurité et de la fiabilité de leurs installations électriques.
pour voir vos prix et les stocks
convient pour épaisseur de mur/plaque
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
application spéciale
verrouillage de tube
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
avec vis
avec blindage
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
fixation des appareils
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
type de construction
Diamètre raccord
forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane