Boîte d'encastrement cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules de la gamme Eco Batibox profondeur 50mm
Boîte d'encastrement Eco Batibox 4 postes profondeur 50mm - Pour montage d'appareillage à vis
La boîte Eco Batibox contient au moins 1/3 de matières recyclées, elle contribue à la diminution de l'impact carbone des constructions
La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l'air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
Rapidité et simplicité d'installation grâce au guide de l'étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes
Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.
Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Eco batibox
pour voir vos prix et les stocks
finition du couvercle
tubulure
équipé d'une couronne rotative
nombre de pôles de la borne
borne, position fixe
verrouillage de tube
Classe de protection (IP)
entrée de l'arrière
pour diamètre de câble jusqu'à
pour diamètre du tube
Etanche
avec vis
avec blindage
fixation au crochet de luminaire
fixation du couvercle
fixation des appareils
pour le nombre d'inserts d'appareil
Matériau
nombre d'entrées
maintien de fonction
plombable
Longueur
profondeur intérieure
garnissage
type de construction
Diamètre raccord
Traitement de surface
forme
Modèle type
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane