Boîte monoposte Batibox maçonnerie pour 1 module - profondeur 40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type unique
  • Type de pose ouvrage en briques apparentes

Boîte monoposte Batibox maçonnerie 1 module pour appareillage étroit Céliane ou Mosaic profondeur 40mm largeur 32mm pour montage vertical - découpage possible du fond et des entrées

 
 

Détails du produit

Boîte Batibox monoposte 1 module profondeur 40mm, largeur 32mm
Découpage possible du fond et des entrées
Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
Conforme à la norme NF EN 60670-1
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif

0

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif

0

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

sans

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

borne, position fixe

Non

application spéciale

sans

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

16...20 mm

profondeur

33.5...33.5 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser ou à griffe

nombre d'entrées

6

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

74 mm

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

30 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

Sans halogène

Oui

Modèle type

unique

Largeur

35 mm

Couleur

rouge

Type de pose

ouvrage en briques apparentes

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.