Boîte à encastrer Batibox maçonnerie - 2 postes profondeur 40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type double
  • Type de pose ouvrage en briques apparentes

Boîte à encastrer Batibox maçonnerie 2 postes ou 4 à 5 modules profondeur 40mm à sceller horizontalement ou verticalement pour montage d'appareillage à vis - séparation des courants par plaquette amovible fournie

 
 

Détails du produit

Boite d'encastrement
Maçonnerie
2 postes
4 modules
40 mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

sans

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

20...25 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

5

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser ou à griffe

nombre d'entrées

12

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

145 mm

profondeur intérieure

43 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

Sans halogène

Oui

Modèle type

double

Largeur

71 mm

Couleur

rouge

Type de pose

ouvrage en briques apparentes

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.