Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 159.5 mm
  • forme carré
ICON

Couvercle 159x159mm pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124 - permet de transformer la boîte grand format en boîte de dérivation

 
 

Détails du produit

Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement multimatériaux- Conformes à la NF EN 60 670-1
Boîtes grand format- Pour Programme Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Programme Céliane (portier vidéo, ...)- Transformables en boîtes de dérivation par ajout de couvercles - Couvercle pour boîte réf. 0 801 24- Dimensions : 159 x 159 mm - Profondeur 50 :
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

pour longueur de boîte/boîtier

159 mm

pour largeur de boîte/boîtier

159 mm

avec vis

Oui

Type de fixation

couvercle pour fixation à vis

Matériau

plastique

plombable

Non

Longueur

159.5 mm

forme

carré

Profondeur

17.6 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

couvercle borgne

Largeur

159.5 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.