Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte D=85mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 100 mm
  • forme carré
ICON

Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte D=85mm - permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante

 
 

Détails du produit

Couvercle pour boîte Batibox Ø85mm
Couvercle carré 100x100mm
Finition blanc RAL 9003
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

pour longueur de boîte/boîtier

90 mm

pour largeur de boîte/boîtier

90 mm

avec vis

Oui

Type de fixation

couvercle pour fixation à vis

Matériau

plastique

plombable

Non

Longueur

100 mm

forme

carré

Profondeur

7 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

couvercle borgne

Largeur

100 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.