Couvercle universel rond Batibox D=85mm pour boîte 1 poste

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 85 mm
  • forme rond
ICON

Couvercle universel rond Batibox D=85mm pour boîte 1 poste - permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante

 
 

Détails du produit

Couvercle pour boîte Batibox 1 poste
Couvercle rond Ø85mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

pour diamètre de boîte/boîtier

67...67 mm

avec vis

Non

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

plombable

Non

Diamètre raccord

85 mm

forme

rond

Profondeur

26 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

couvercle borgne

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.