Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multifix Plus - Boîte d'encastrement - 1 poste - D= 40 mm - prof. 39 mm - avec couvercle dépassant - boîte bleu RAL 5015 accessoires blanc RAL 9010 - IP20 - HxL (mm) 43 x 43 - système anti-rotation - PS (polystyrène)
Cette boîte d'encastrement Multifix 1 poste permet de fixer aisément votre appareillage électrique sur un mur fin. Robuste, ce boîtier en polystyrène avec tenue au feu s'adapte à tous les mécanismes d'appareillages. Ce boîtier d'appareil 1 poste de Multifix Plus dispose d'un diamètre de 40mm et d'une profondeur de 40 mm. Le boîtier de couleur bleue RAL 5015, dispose d'un couvercle plein non affleurant en plastique blanc RAL 9010. Il se fondra parfaitement sur votre mur. En polystyrène, ce boîtier encastrable permet de fixer facilement et rapidement votre appareillage électrique à l'aide de vis et de griffes. Il est livré avec un couvercle dépassant non affleurant. Ce boîtier d'1 poste dispose d'entrées de câbles facilement défonçables. Avec un indice de protection IP20, le boîtier Multifix Plus 1 poste de diamètre 40mm est robuste et résistant aux chocs. Son système anti-rotation et ses griffes en métal permettent de le stabiliser sur les murs fins. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Robuste, et solide et avec tenue au feu, ce boîtier en polystyrène ne se fissure pas et est simple d'installation et d'utilisation. En fin de vie, les produits Multifix Plus peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable. Ce boîtier rigide s'encastre facilement. Il vous garantit l'installation rapide de votre appareillage et est compatible avec les gammes d'appareillages Schneider Electric.
La gamme Multifix de Schneider Electric est compatible avec toutes les marques sur le marché des appareillages. La forme des boîtiers Multifix est ergonomique et ses griffes métalliques assurent un maintien robuste dans le mur. Cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation et à sa rapidité d'installation.
Multifix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
équipé d'une couronne rotative
tubulure
nombre de pôles de la borne
avec cloison
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
Etanche
avec vis
fixation au crochet de luminaire
Nombre d'entrées
Matériau
Longueur
À coupler/juxtaposer
Type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme