Multifix - boîte encastrement - 1 poste - D=67mm - P40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme ovale
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Multifix - boîte ou pot d'encastrement - diamètre 67 mm - profondeur 40 mm - 1 poste

 
 

Détails du produit

La boîte d'encastrement Multifix 1 poste permet de fixer vos appareillages muraux. Elle s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes. La boîte IMT35914 dispose de 40 mm de profondeur d'un diamètre de 67 mm et est de couleur blanc polaire. Livrées en lot de 50, les boîtes d'encastrement IMT35914 sont fournies avec 2 vis métalliques. Ces boîtes sont livrées sans couvercle et sont dotées de griffes métalliques assurant une accroche ferme à la cloison. La boîte d'encastrement IMT35914 est pourvue de 2 entrées défonçables de diamètre 16 mm et de 2 autres entrées de diamètre 20 mm. Elle est également dotée d'un système anti-rotation. Avec un indice de protection IP20, la boîte d'encastrement Multifix 1 poste est robuste et résistante aux chocs. Son système anti-rotation et ses griffes en métal permettent de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Ses bords sont arrondis afin d'assurer une pénétration fluide au moment de la pose. Un ajustement parfait au mur est assuré grâce aux pictogrammes se situant à l'arrière de la boîte. Cette boîte permet un gain de temps considérable lors de l'installation et limite tout risque de fissure. En fin de vie, les produits Multifix peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable. La gamme d'appareillage Multifix est compatible avec les gammes d'appareillages de plusieurs marques notamment Schneider Electric à travers Unica. Nos capuchons clipsables IMT350(36-37-38) forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte. Nos conduits flexibles sans halogènes noirs Mureva flex sont aussi parfaitement adaptés.
La gamme Multifix est compatible avec toutes les gammes d'appareillages du marché. La forme des boîtiers Multifix est ergonomique. Ses bords arrondis permettent une pénétration facile. Ses griffes métalliques assurent un maintien robuste dans la cloison. Cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation et à sa rapidité d'installation.

Multifix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

degré de protection (NEMA)

1

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

finition du couvercle

sans

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

borne, position fixe

Oui

application spéciale

sans

verrouillage de tube

Non

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

16...25 mm

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

20 mm

profondeur

40...40 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation des appareils

visser

nombre d'entrées

4

matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

longueur

67 mm

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

38 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

autre

Diamètre raccord

67 mm

Traitement de surface

non traité

forme

ovale

sans halogène

Oui

Modèle type

unique

largeur

67 mm

couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Multifix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.