Multifix Air - boîte étanche 1 poste - D=67mm - P40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - D= 67mm prof. 40mm - sans couvercle - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 39 - système anti-rotation

 
 

Détails du produit

La boîte d'encastrement Multifix Air 1 poste s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanche à l'air, cette boîte d'encastrement de diamètre 67mm et de profondeur 40 mm diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques. Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35001 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche IMT35001 est dotée d'un système anti-rotation et de 4 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples. IMT35001 est un produit fiable, robuste et facile d'installation. Il ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de le stabiliser sur tous types de cloisons creuses assurant ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore. Cette boîte d'encastrement est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%. La gamme innovante Multifix Air est compatible avec toutes les gammes d'appareillages, notamment Odace et Ovalis de Schneider Electric. Nos capuchons clipsables IMT35036, IMT35037 et IMT35038, forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte.
La gamme innovante Multifix air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples.
Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.

Multifix air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

finition du couvercle

sans

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

pour diamètre du tube

20 mm

Classe de protection (IP)

IP40

entrée de l'arrière

Oui

profondeur

39...39 mm

Etanche

Oui

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

nombre d'entrées

4

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

à coupler/juxtaposer

Non

plombable

Non

Longueur

71 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

forme

rond

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Largeur

71 mm

Couleur

vert

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Multifix air

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.