Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 4 postes - D= 67mm prof. 47mm entraxe 71mm - sans couvercle - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 286 x 47
La boîte d'encastrement Multifix Air 4 postes s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanche à l'air, cette boîte d'encastrement dispose d'un entraxe de 71 mm, d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 47 mm. La boîte IMT35033 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques. Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35033 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche à l'air IMT35033 est dotée d'un système anti-rotation et de 10 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples. IMT35033 est un produit fiable et facile d'installation. Cette boîte 4 postes peut se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elle est solide, ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore. Cette boîte d'encastrement est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%. La gamme innovante Multifix Air est compatible avec toutes les gammes d'appareillages, notamment Odace et Ovalis de Schneider Electric. Nos capuchons clipsables IMT35036, IMT35037 et IMT35038, forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte.
La gamme innovante Multifix air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples.
Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.
Multifix air
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Finition du couvercle
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
nombre de pôles de la borne
avec cloison
borne, position fixe
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
fixation au crochet de luminaire
fixation des appareils
Nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
À coupler/juxtaposer
Type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
Forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme