Multifix Air - lot de 240 boîtes d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - D= 67mm prof. 47mm - sans couvercle - avec 1 scie-cloche - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 47 - système anti-rotation
Les boîtes d'encastrement Multifix Air 1 poste s'installent dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanches à l'air, ces boîtes d'encastrement disposent d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 47 mm. Les boîtes IMT35032 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques. Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîtes IMT35231 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. Le lot est livré avec 1 scie cloche. Les boîtes d'encastrement étanches à l'air IMT35032 sont dotées d'un système anti-rotation et de 4 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples. IMT35032 sont des produits fiables et facile d'installation. Ces boîtes 1 poste peuvent se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elles sont solides, ne se fissurent pas et leur système anti-rotation permet de les stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Leurs membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore. Ces boîtes d'encastrement sont conformes à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elles disposent d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%. La gamme innovante Multifix Air est compatible avec toutes les gammes d'appareillages, notamment Odace et Ovalis de Schneider Electric. Nos capuchons clipsables IMT35036, IMT35037 et IMT35038, forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte.
La gamme innovante Multifix air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples.
Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.
Multifix air
pour voir vos prix et les stocks
conforme selon BS 4662
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
couvercle transparent
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
équipé d'une couronne rotative
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
tubulure
nombre de pôles de la borne
avec cloison
borne, position fixe
application spéciale
verrouillage de tube
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
entrée de l'arrière
Etanche
avec vis
fixation au crochet de luminaire
avec blindage
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation des appareils
nombre d'entrées
matériau
maintien de fonction
à coupler/juxtaposer
plombable
longueur
type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
forme
sans halogène
Modèle type
largeur
couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane