Pack de 100 boîtes d'encastrement biosourcées BBS D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm pour Réglementation Environnementale 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Etriers métalliques guidés et vis imperdables. Empreinte carbone réduite.
Découvrez notre pack de 100 boîtes d'encastrement biosourcées BBS d'un poste, de 67 mm de diamètre et d'une profondeur de 40 mm. Ces boîtes d'encastrement présentent des caractéristiques écologiques et pratiques pour vos besoins d'installation électrique.
Caractéristiques principales :
Matériaux biosourcés : Ces boîtes d'encastrement sont fabriquées à partir de matières végétales, comprenant 45 % d'algues de mer et d'huile de friture. Cela permet de réduire considérablement leur empreinte carbone (seulement 55g équivalent CO2 par boîte).
Polyvalentes : Elles conviennent parfaitement aux cloisons sèches et répondent aux normes d'étanchéité à l'air de la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Réglage aisé : Elles sont équipées de trois positions de réglage d'aplomb pour l'appareillage, ce qui facilite l'installation.
Entrées de gaines : Chaque boîte peut comporter jusqu'à 8 entrées de gaines et de câbles, offrant ainsi une grande flexibilité pour l'installation de câbles et de dispositifs électriques.
Indice de protection : Elles ont un indice de protection IP40, les protégeant contre les infiltrations de poussière et d'eau.
Norme de référence : Elles sont conformes à la norme NF EN 60670-1, garantissant leur qualité et leur sécurité.
Design pratique : Les larges étriers métalliques guidés offrent une grande surface d'appui pour un serrage efficace de la plaque de plâtre, même à partir de 7 mm d'épaisseur. Les collerettes larges et fines assurent un plaquage optimal de l'appareillage et une tolérance aux trous trop grands. De plus, les vis sont imperdables, ce qui facilite l'installation.
Membranes résistantes : Les membranes intégrées assurent un excellent maintien des gaines et une parfaite étanchéité.
Ce pack de 100 boîtes d'encastrement biosourcées BBS est un choix respectueux de l'environnement et pratique pour répondre aux exigences modernes en matière d'installation électrique en grande quantité.
pour voir vos prix et les stocks
conforme selon BS 4662
convient pour épaisseur de mur/plaque
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
avec cloison
application spéciale
pour diamètre du tube
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
Etanche
profondeur
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation des appareils
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
avec vis
nombre d'entrées
matériau
maintien de fonction
plombable
longueur
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
forme
Modèle type
largeur
sans halogène
couleur
Multiple de vente
Code Douane