Boite BBC Pavitherm pour comble 4 Faces Lisses - Emballage X 50

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Type de pose faux plafond
ICON

Boite BBC Pavitherm pour combles perdus et faux plafonds 4 Faces Lisses - Emballage X 50 - Oppercules à poinçonner aux besoins Volume 3200 Cm3 Pose et démontage rapides, Tenue au fil incadescent 850°C

 
 

Détails du produit

Maxi pavi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

pour diamètre du tube

autre

profondeur

85...85 mm

fixation du couvercle

encliqueté

nombre d'entrées

32

Matériau

plastique

Longueur

241 mm

type de construction

boîte de jonction

forme

carré

Couleur

gris

Type de pose

faux plafond

Info produit

Gamme

Maxi pavi

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.