Boîtier DERIV'BOX No Air 120x120x40

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Modèle type autre
  • Type de pose mur creux

Boîtier DERIV'BOX No Air 120x120x40

 
 

Détails du produit

DERIV'BOX Multimat No Air a une finition parfaite grâce à sa collerette d'appui extra-large et son joint d'étanchéité. Plaquage parfait assurant une installation pratique du boîtier avec ses pattes de maintien.
Réglage du couvercle de finition possible grâce au design du produit.

Dériv'box

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

Classe de protection (IP)

IP20

finition du couvercle

couvercle de montage

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

équipé d'une couronne rotative

Non

entrée de l'arrière

Non

pour diamètre du tube

20/25 mm

tubulure

sans

application spéciale

sans

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

vissé

profondeur

40...40 mm

Etanche

Oui

nombre d'entrées

10

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

Longueur

120 mm

à coupler/juxtaposer

Non

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

carré

type de construction

boîte de jonction

Sans halogène

Non

Modèle type

autre

Largeur

120 mm

Type de pose

mur creux

Couleur

bleu

Info produit

Gamme

Dériv'box

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.