Connex 150X150X70 Np

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Type de pose faux plafond
ICON
 
 

Détails du produit

Connex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

profondeur

70...70 mm

Matériau

plastique

Longueur

150 mm

type de construction

boîte de jonction

forme

carré

Couleur

gris

Largeur

150 mm

Type de pose

faux plafond

Info produit

Gamme

Connex

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.