Boîte applique DCL à sceller D.54 prof.40

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Boîtier d'applique DCL à sceller SCELL BOX diamètre 54 profondeur 40 mm avec couvercle de finition DCL

 
 

Détails du produit

Scellbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

couvercle de montage

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

40...40 mm

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

pour diamètre du tube

20/25 mm

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

vissé

nombre d'entrées

6

Etanche

Non

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

Longueur

54 mm

à coupler/juxtaposer

Non

Diamètre raccord

54 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rond

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Largeur

54 mm

Couleur

gris

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Scellbox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.