Boîte d'applique DCL R'BoD= 67 mm profondeur 40 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Boîte d'applique DCL R'BoD= 67 mm profondeur 40 mm . Pour des finitions parfaites, pensez à la boîte d'applique D= 54 mm.

 
 

Détails du produit

Programme pour la réglementation thermique 2012 et étanchéité A l'air.

Solution de boîtes d'appareillage étanches à 99.9 % à l'air. Gamme conforme à la réglementation environnementale RE2020. Facilement installables grâce à ses étriers métalliques guidés, à ses larges collerettes et à ses vis à empreinte mixte.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

finition du couvercle

autre

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

2

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

avec cloison

Non

borne, position fixe

Oui

application spéciale

sans

pour diamètre du tube

20/25 mm

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

40...40 mm

Etanche

Oui

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

visser

section de conducteur max.

1.5 mm²

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

avec vis

Oui

avec blindage

Non

nombre d'entrées

8

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

plombable

Non

Longueur

67 mm

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

38 mm

garnissage

sans

forme

rond

Diamètre raccord

67 mm

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Largeur

67 mm

Type de pose

encastré

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.