Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle DCL pour point de centre D=67mm profondeur 50mm - livrée avec piton et obturateur de protection - suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature
Boîtes d'encastrement DCL pour cloisons sèches - Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390- Equipées d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45° Pour point de centre - Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100- Ø67 mm - profondeur 50 mm- Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée- Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43- Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture- Equipée de 4 entrées Ø16-20
Boîtes luminaires équipées de couvercle DCL - Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43- Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture- Equipée de 4 entrées Ø16-20
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
couvercle transparent
nombre d'embouts fournis
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
nombre de pôles de la borne
tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
application spéciale
borne, position fixe
verrouillage de tube
Classe de protection (IP)
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
Matériau
maintien de fonction
nombre d'entrées
plombable
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
garnissage
Diamètre raccord
type de construction
Traitement de surface
Sans halogène
forme
Modèle type
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane