Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle DCL affleurant pour applique équipée de bornes automatiques 2P+T - 6A - 250V - D=de perçage 54mm, profondeur 50mm - livrée avec obturateur - bornes automatiques avec orientation à 45°
Boîtes d'encastrement DCL pour cloisons sèches - Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390- Equipées d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45° Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6 A - 250 V
Boîtes luminaires équipées de couvercle DCL - Collerette renforcée, couvercle affleurant- Guidage du couvercle dans la boîte- Reçoit le couvercle étanche IP 44 pour installation dans locaux humides (vol II)- Livrée avec obturateur utilisable comme protection des chantiers- Ø de perçage 54 mm avec scie cloche réf. 0 893 50 - Profondeur 50 mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
tubulure
nombre de pôles de la borne
équipé d'une couronne rotative
avec cloison
application spéciale
borne, position fixe
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
fixation du couvercle
pour le nombre d'inserts d'appareil
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Diamètre raccord
forme
Sans halogène
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane