Boîte point de centre DCL de la gamme Eco Batibox - diamètre 67mm - profondeur 50mm
Programme Écobatibox- boîtes d'encastrement pour cloisons sèches - Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43- Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture- Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique- Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox- Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés- Large colerette, étriers de fixation rétractables- Volume de câblage optimum- Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable
Boîte luminaire DCLBoîte point de centre DCL - Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 Ø67 mm, profondeur 50 mm- Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43- Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture- Equipée de 4 entrée Ø16-20 mm
Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Eco batibox
pour voir vos prix et les stocks
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
tubulure
nombre de pôles de la borne
équipé d'une couronne rotative
avec cloison
application spéciale
borne, position fixe
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
Matériau
nombre d'entrées
à coupler/juxtaposer
plombable
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
forme
Modèle type
Sans halogène
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane