Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre + fiche pour applique - D=54mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose mur creux
ICON

Boîte à encastrer pour luminaire Batibox avec fiche DCL 2P+T 6A 250V~ avec serre-câble - D=54mm profondeur 40mm pour installation dans plaques de plâtre

 
 

Détails du produit

Boite d'encastrement
Plaque de plâtre
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

couvercle avec crochet et borne

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

nombre de pôles de la borne

3

tubulure

sans

application spéciale

sans

borne, position fixe

Oui

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Non

pour diamètre du tube

16/20 mm

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

40...40 mm

avec vis

Oui

Etanche

Non

avec blindage

Non

section de conducteur max.

1.5 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

vissé

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

nombre d'entrées

2

Matériau

plastique

plombable

Non

maintien de fonction

sans

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

40 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

borne

Diamètre raccord

54 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rond

Sans halogène

Oui

Modèle type

unique

Couleur

jaune

Type de pose

mur creux

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.