Couvercle de finition DCL diam.120 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Diamètre raccord 120 mm

Couvercle de finition DCL D=120 mm en polycarbonate, tenue au fil incandescent 850°C

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

avec sortie de câble

Non

pour diamètre de boîte/boîtier

85...95 mm

avec vis

Non

Modèle type

couvercle avec crochet

Couleur

blanc

forme

rond

Profondeur

37 mm

plombable

Non

Diamètre raccord

120 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39235090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.