Kit DCL pour Manchon prédalles CAPRI Entraxe 37 + Douille, pour connexion rapide

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose construction en béton
  • forme rond
ICON

Kit DCL pour Manchon prédalles CAPRI Entraxe 37 + Douille, pour une connexion rapide. Ce kit comprend tous les éléments nécessaires pour une installation efficace, garantissant une performance optimale.

 
 

Détails du produit

Avec le Kit Dcl Manchon Entraxe 37 + Douille - CAP851537 vous choisissez une solution robuste et durable pour réserver un espace de réservation pour un pot de centre ou pour les descentes de cloisons directes. Il garantit une connexion solide et fiable tout en assurant une installation sécurisée, idéale pour les projets nécessitant une performance optimale et une durabilité à long terme.

Maxi predalle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

fixation du couvercle

vissé

Matériau

plastique

Longueur

130 mm

type de construction

boîte centrale

Largeur

130 mm

Type de pose

construction en béton

Couleur

blanc

forme

rond

Diamètre raccord

130 mm

finition du couvercle

couvercle avec crochet et borne

Info produit

Gamme

Maxi predalle

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.