Kit point de centre Eco Batibox avec douille DCL et arrimage - D67mm - prof 50mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré
ICON

Kit point de centre avec boîte d'encastrement Eco Batibox cloisons sèches avec douille DCL et arrimage - étanche à l'air - diamètre 67mm profondeur 50mm

 
 

Détails du produit

Boîte d'encastrement Eco Batibox DCL pour cloisons creuses - Kit comprenant :
- une boîte point de centre Eco Batibox diamètre de perçage 67mm profondeur 50mm (réf. 0 893 77L) - une douille DCL (réf. 0 601 34) - un dispositif d'arrimage rapide (réf. 0 892 43)
La boîte Eco Batibox contribue à la diminution de l'impact carbone de vos chantiers d'électricité
La membrane de la boîte peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l'air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
Rapidité et simplicité d'installation grâce au guide de l'étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes
Rigidité de la boîte à l'installationOuverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachableEquipée de 4 entrées Ø16mm à Ø20mmVis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre
Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Eco batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif

2

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif

0

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

finition du couvercle

couvercle avec crochet et borne

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

3

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

équipé d'une couronne rotative

Non

avec cloison

Non

application spéciale

sans

borne, position fixe

Oui

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre du tube

16/20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à

1...2.5 mm

profondeur

75...75 mm

Etanche

Oui

avec vis

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

1.5 mm²

fixation au crochet de luminaire

Oui

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

fixation du couvercle

encliqueté

Matériau

plastique

nombre d'entrées

4

à coupler/juxtaposer

Non

plombable

Non

profondeur intérieure

50 mm

garnissage

borne

Diamètre raccord

80 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Traitement de surface

non traité

forme

rond

Modèle type

unique

Sans halogène

Non

Couleur

autre

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Eco batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.