Multifix Air DCL - boîte centre couv. non affleurant, connect, piton

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unique
  • forme rond
  • Type de pose encastré

Multifix Air DCL - boîte de centre avec couvercle non affleurant, connecteur, piton - boitier de plafond - H71mmxL71mmxP49mm - IP20 - fixation par vis - vert - système anti-rotation - 1 poste

 
 

Détails du produit

La gamme Multifix Air de Schneider Electric est 100 % étanche à l'air, abritant des boîtes à encastrer qui participent aux solutions d'efficacité énergétique passive du bâtiment. 95 % des fuites d'air sont réduites, en comparaison aux boîtes standards. Innovante, cette boîte de centre est donc étanche à l'air. Adaptable à tous les plafonds, ce boitier de plafond bénéficie de vis plus longues pour une meilleure adaptation à vos besoins. Il se visse facilement, pour une fixation rapide. La fixation est aussi souple et solide, grâce aux membranes élastiques : chaque câble est solidement maintenu tout en souplesse pour une plus grande facilité de mise en place. Doté d'un couvercle dépassant, ce dispositif de connexion luminaire est livré avec crochet, dispositif d'accrochage pré-monté et prise DCL IPX4. Pourvu de 4 crans qui garantissent une accroche impeccable dans toutes les cloisons, ce DCL bénéficie d'un système anti-rotation. Fiable, la boîte est robuste, pour empêcher les fissures. En toute facilité et pour plus de confort, optez pour la gamme Multifix Air, compatible avec les gammes d'appareillages de toutes les marques, et notamment avec celles de Schneider Electric.

Multifix air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

Degré de protection (NEMA)

1

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

couvercle borgne

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

borne, position fixe

Oui

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

pour diamètre de câble jusqu'à

16...25 mm

profondeur

49...49 mm

Etanche

Oui

pour diamètre du tube

20 mm

avec vis

Oui

fixation au crochet de luminaire

Oui

avec blindage

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser

nombre d'entrées

4

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Matériau

plastique

à coupler/juxtaposer

Non

Longueur

71 mm

profondeur intérieure

49 mm

type de construction

boîte de jonction

Traitement de surface

non traité

garnissage

autre

Diamètre raccord

67 mm

Modèle type

unique

Largeur

71 mm

forme

rond

Sans halogène

Oui

Type de pose

encastré

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Multifix air

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.