Boite Centre Capricentre PM A Operculer Volume 490 cm³

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unique
  • forme rond
  • Type de pose construction en béton
ICON

Boîte Centre Capricentre PM à Operculer Volume 490 cm³, pour des installations électriques sur mesure en dalle, avec des entrées multiples pour les gaines et un volume adapté aux besoins des pieuvristes.

 
 

Détails du produit

6 entrees de tubes ICTA automatiques à désoperculer, équipée de supports pour recevoir le dispositif d'accrochage de luminaires. Volume utile est de 490 cm3

Maxidalle centre

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

autre

pour diamètre du tube

20/25 mm

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

encliqueté

matériau

plastique

nombre d'entrées

6

longueur

72 mm

type de construction

boîte centrale

sans halogène

Non

Modèle type

unique

forme

rond

Diamètre raccord

100 mm

Traitement de surface

non traité

largeur

100 mm

couleur

blanc

Type de pose

construction en béton

Info produit

Gamme

Maxidalle centre

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.