Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche ONE pour gaine ICT D=20 et D=25

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose construction en béton
ICON

Boîte de banche unique Maxibanche ONE D=20 et D=25 : Pour gaine ICT D=20 et D=25. Maintien excellent avec aimants Eaton et entrées inclinées GTI pour faciliter le tirage des câbles. Assure une fixation fiable et une installation rapide.

 
 

Détails du produit

Avec la maxibanche ONE 20/25 - CAP759910 optez pour la qualité et la performance pour des installations incorporées en béton banché conformes aux normes et adaptées à tous vos besoins spécifiques. Transformez vos projets avec Eaton !
Notre gamme de boîtes de banche et accessoires pour installations électriques se distingue par sa qualité et sa diversité, répondant aux besoins des professionnels du bâtiment. Les boîtes Maxibanche (ONE, GTI, DAD, SP) conviennent aux gaines de différents diamètres. Les modèles GTI et DAD offrent une excellente résistance mécanique, tandis que les ONE assurent un maintien optimal. Nos aimants en résine (Ø64) garantissent une fixation solide. Nous proposons aussi des distanciers, cônes d'extraction, couvercles cache plâtre, boîtiers de rallonge et le kit DCL pour une installation rapide et sécurisée.

Maxibanche one

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

profondeur

160...200 mm

nombre d'entrées

6

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

forme

rond

Diamètre raccord

64 mm

Modèle type

unique

Type de pose

construction en béton

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Maxibanche one

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.