Couvercle non DCL Batibox béton pour boîte D=100mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 110 mm
  • Diamètre raccord 110 mm
  • forme rond
ICON

Couvercle non DCL Batibox pour boîte pour béton de diamètre 100mm - équipement pour luminaire

 
 

Détails du produit

Couvercle pour boîte béton
Pour boîtes béton de Ø100mm
Dimensions extérieures du couvercle : 110 mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec sortie de câble

Non

pour longueur de boîte/boîtier

86 mm

pour diamètre de boîte/boîtier

100...100 mm

avec vis

Non

Modèle type

autre

Largeur

110 mm

Couleur

blanc

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

plombable

Non

Longueur

110 mm

Diamètre raccord

110 mm

forme

rond

Profondeur

29 mm

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.