Couvercle pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 65 mm
  • Diamètre raccord 65 mm
  • forme rond
ICON

Couvercle de pose ou obturateur pour boîte banche béton Batibox références 081940 ou 081941

 
 

Détails du produit

Couvercle de pose/obturateur pour boîte béton
Pour boîte de banche références 081940 et 081941
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

pour diamètre de boîte/boîtier

71...71 mm

avec vis

Non

Modèle type

couvercle de protection de construction

Largeur

65 mm

Couleur

rouge

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

plombable

Non

Longueur

65 mm

Diamètre raccord

65 mm

forme

rond

Profondeur

14 mm

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.