Crochet pour suspension de luminaire Batibox béton - longueur 85mm

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à une boîte d'encastrement Oui
  • adapté à une boîte centrale Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée broche de fixation
ICON

Crochet pour suspension de luminaire pour boîte point de centre béton Batibox - longueur 85mm

 
 

Détails du produit

Crochet pour suspension de luminaire pour boîte point de centre béton
Longueur 85mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour boîte d'encastrement

adapté à une boîte d'encastrement

Oui

adapté à une boîte centrale

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

broche de fixation

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

73182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.