Pot de descente de cloison Octopus pour dalle pleine volume 830 cm³

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type unique
  • Type de pose construction en béton
ICON

Pot de descente de cloison Octopus pour dalle pleine avec un volume de 830 cm³, idéal pour les installations complexes. Ce pot offre une bonne capacité et un design adaptée aux environnements difficiles, pour une gestion efficace des fils.

 
 

Détails du produit

Garantit une protection optimale aux fils et grace à son volume de 830 cm3, il permet de stocker près de 10m de fils 3 conducteurs de 1,5 mm²
Notre ancienne gamme de pots de descente, comprenant les modèles Octopus, PRDC et GPCR, continue de répondre aux besoins des professionnels du bâtiment grâce à leur volume généreux et leur résistance mécanique exceptionnelle. Ces produits offrent des solutions fiables et durables, garantissant une performance optimale pour les électriciens et les pieuvristes.

Maxidalle descente

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

pour diamètre du tube

20/25 mm

profondeur

38...38 mm

fixation au crochet de luminaire

Non

nombre d'entrées

2

matériau

plastique

longueur

136 mm

type de construction

boîte de jonction

forme

rectangulaire

Diamètre raccord

20 mm

sans halogène

Non

Modèle type

unique

largeur

40 mm

couleur

vert

Type de pose

construction en béton

Info produit

Gamme

Maxidalle descente

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.