Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Couvercle Finition Plat D=110 pour pot de centre sans DCL, pour une finition élégante et discrète des installations électriques en béton, assurant une protection optimale des câblages.
Anneau Tournant A Vis : Pour boîte de banche Maxibanche et autres marques. Facilite l'installation et le réglage des boîtes dans les coffrages. Assure une installation précise.
Couvercle de Pose Maxibanche : Pour boîte de banche Maxibanche et autres marques. Protège les boîtes pendant l'installation, assurant une finition propre. Idéal pour une installation soignée.
Boîte de banche Maxibanche GTI D=20 et D=25 : Pour gaine ICT D=20 et D=25 Entrées inclinées GTI, structure tubulaire et goupille de sécurité pour une résistance mécanique optimale. Facilite le tirage des câbles et assure une installation st
Distancier Multibanche 71X90 : Maintient un espacement régulier entre les boîtes, assurant une installation stable et conforme aux normes électriques. Idéal pour une installation alignée.
Boîte de banche Maxibanche GTI D=25 : Pour gaine D=25. Entrées inclinées GTI, structure tubulaire et goupille de sécurité pour une résistance mécanique optimale. Facilite le tirage des câbles et assure une installation stable.
Couvercle de Pose D=95 compatible Capricentre PM, GM, GPCR-P et Octopus L, pour une finition propre et sécurisée des installations électriques en béton, avec un accès facile au câblage.
Couvercle à Patte Finition D=110 pour pot de centre sans DCL, pour une installation électrique sécurisée et durable, compatible avec les pots de centre Capricentre et Octopus.
Pitons CAPRI L = 85 mm non isolé en acier zingué Fixation type vis bois D= 5 mm, pour une fixation solide et durable des installations électriques en béton, assurant une stabilité optimale.
Aimant Résine D=64 800N Jaune : Application avec peu de ferraillage. Offre une fixation fiable tout en minimisant l'utilisation de renforts métalliques. Idéal pour une installation rapide et efficace.
Couvercle Finition Plat D=130 pour pot de centre sans DCL, pour une finition élégante et discrète des installations électriques en béton, assurant une protection optimale des câblages.
Boîte Centre Capricentre PM à Operculer Volume 490 cm³, pour des installations électriques sur mesure en dalle, avec des entrées multiples pour les gaines et un volume adapté aux besoins des pieuvristes.
Boîte Centre Capricentre GM à Operculer Volume 650 cm³, pour des installations électriques adaptées en dalle, avec des entrées multiples pour les gaines et un volume adapté aux besoins des pieuvristes.
Couvercle à Patte Finition D=130 pour pot de centre sans DCL, pour une installation électrique sécurisée et durable, compatible avec les pots de centre Capricentre et Octopus.
Boîte de banche Maxibanche Dos à Dos D=20 et D=25 : Pour gaine ICT D=20 et D=25. Entrées droites, structure tubulaire et goupille de sécurité. Isophonie validée par le CSTB. Assure une installation conforme et résistante.
Pot de descente de cloison Octopus pour dalle pleine avec un volume de 830 cm³, idéal pour les installations complexes. Ce pot offre une bonne capacité et un design adaptée aux environnements difficiles, pour une gestion efficace des fils.
Couvercle de pose pour pot de descente OCTOPUS ancienne gamme, offrant un maintien optimal et une installation simplifiée. Ce couvercle est conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes, garantissant une installation durable.
Boîte de banche unique Maxibanche ONE D=20 et D=25 : Pour gaine ICT D=20 et D=25. Maintien excellent avec aimants Eaton et entrées inclinées GTI pour faciliter le tirage des câbles. Assure une fixation fiable et une installation rapide.