Réducteur de pression Réducteur de pression (236 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Réducteur de pression 3/4' pour groupe de sécurité
THERMADOR
Réducteur de pression pour groupe de sécurité ACS, avec cartouche inclinée et démontable, filtre incorporé. Corps en laiton chromé, entrées et écrous 3/4'. Pression amont 2 à 16 bar, aval réglable de 1 à 6 bar, pré taré à 3 bar.
Réducteur de pression 3/4' - Spécial Aval Compteur avec un écrou tournant 3/4'
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R533AC 3/4' FF - Spécial compteur - Fem. Ec. tournant 3/4' - M 3/4' - av. filtre incorporé - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°
Réducteur de pression 3/4' avec Mano
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53320M FF 3/4' - av. filtre et manomètre - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C
Réducteur de pression dn15/20 ISOBAR Femelle Femelle 16 combinaisons possible
ITRON
Réducteur de pression dn15/20 ISOBAR Femelle Femelle 16 combinaisons possible avec les 2 raccords multifiletés- Tout Métal Membrane Guidée-ACS-Marque NF sauf raccords-Application Résidentiel Individuel et collectif
Réducteur de pression dn20 ISOBAR Femelle Femelle 20X27 3/4'
ITRON
Réducteur de pression dn20 ISOBAR Femelle Femelle 20X27 3/4' Tout Métal Membrane Guidée-Sans Raccords-ACS Marque NF-Application Résidentiel Individuel et collectif
Réducteur de pression dn15/20 ISOBAR Femelle Femelle 16 combinaisons possible
ITRON
Réducteur de pression dn15/20 ISOBAR Femelle Femelle 16 combinaisons possible avec les 2 raccords multifiletés- Corps Métal avec chapeau composite Membrane Guidée-ACS-Marque NF sauf raccords-Application Résidentiel Individuel et collectif
Réducteur de pression dn26 ISOBAR Femelle Femelle 26X34 1'
ITRON
Réducteur de pression dn26 ISOBAR Femelle Femelle 26X34 1' Corps Métal avec chapeau composite Membrane Guidée-Sans Raccords-ACS-Norme NF-Application branchement collectif Pied d'immeuble
Réducteur de pression dn20 MINIBAR - Femelle Femelle 20X27 3/4'
ITRON
Réducteur de pression dn20 MINIBAR - Femelle Femelle 20X27 3/4'- sans Raccord-ACS-Norme NF-Application Grand ensemble Collectif, Logements sociaux..
Réducteur de pression dn15 PRESSIBAR - Male 20x27-Femelle 15x21  3/4'
ITRON
Réducteur de pression dn15 PRESSIBAR+ Male 20x27-Femelle 15x21 3/4' écrou tournant prisonnier-ACS-Norme NF-Application appareil isolé type ballon Eau Chaude, fontaine à eau..
Réducteur de pression ACS NF 3/4' + raccords. Prétaré 3 bar. 80°C max. Sans mano
THERMADOR
Réducteur de pression ACS NF 3/4'F, Fluide Eau, Pmax 25B, plage 1à 5,5 bar, Tmax 80°C, Pré-règlé à 3B, Fourni avec une paire de raccords multifiletés: 1/2¿ F, 1/2¿ M et 3/4¿ M, Prise Mano 1/4'F, CodeUsine 539200 TH Thermador
Réducteur de pression MM 3/4'. Manomètre, cartouche démontable + filtre intégré
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53520 MM 3/4' - av. mano - av. cartouche démontable et filtre intégré - P.max 25B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C
Module d'alimentation automatique 1/2' DN20 PN10 multiposition  P>70 kW
THERMADOR
Module d'alimentation automatique multipositions avec disconnecteur BA non contrôlable, Avec régulateur de pression 0,8 à 4 bar - Tmax 65°C et 10 bar max et vannes d'isolement 1/2'M, passage DN20 code usine 580010 Caleffi Thermador
Réducteur de pression FF 3/4' avec filtre. Sans mano Pré-réglé 3 bar. T°max 40°C
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53320 FF 3/4' - av. filtre - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C
Réducteur de pression FF 1/2' avec filtre. Sans mano Pré-réglé 3 bar. T°max 40°C
THERMADOR
Réducteur de pression 1/2' FF avec filtre - P.max Amont 16bar - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C Thermador R53315
Réducteur de pression  1/2' avec Mano
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53315M FF 1/2' - av. filtre et manomètre - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C
Réducteur de pression dn20 ISOBAR Femelle Femelle 20X27 3/4'
ITRON
Réducteur de pression dn20 ISOBAR Femelle Femelle 20X27 3/4' Corps Métal avec chapeau composite Membrane Guidée-Sans Raccords-ACS Marque NF-Application Résidentiel Individuel et collectif
Réducteur de pression 3/4' - Spécial Aval Compteur. Ecrou tournant. Eau chaude
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R533ACH 3/4' - Spécial compteur - Fem. Ec. tournant 3/4' - M 3/4' - av. filtre incorporé - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar. T°max 80°C
Réducteur de pression Mini FF 3/8' spécial machine à café avec manomètre
THERMADOR
Réducteur de pression Mini FF 3/8' avec manomètre Pression amont 2 à 16 bar Pression aval. 0,8 à 4 bar spécial machine à café Thermador R53312
Réducteur de pression MM 3/4' + mano, cartouche démontable, filtre.Tmax 80°C
THERMADOR
Réducteur de pression Haute température, Laiton 3/4MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4F, Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C, Pression de réglage 1-6 bar Code usine : 535050H Thermador
Réducteur de pression MM 1' + manomètre, cartouche démontable, filtre. Tmax 80°C
THERMADOR
Réducteur de pression Haute Température, Laiton 1MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4F, Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C, Pression de tarage 1-6 bar Code usine : 535060H Thermador
Réducteur de pression MM 1'1/2 + manomètre-cartouche démontable-filtre.Tmax 80°C
THERMADOR
Réducteur de pression HT, Laiton 11/2MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4F, Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C, Pression de tarage 1-6 barCode usine : 535080H Thermador
Réducteur de pression MM 1'1/4 + manomètre-cartouche démontable-filtre.Tmax 80°C
THERMADOR
Réducteur de pression HT, Laiton 11/4MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4F, Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C, Pression de tarage 1-6 barCode usine : 535070H Thermador
Réducteur de pression MM 2' + manomètre, cartouche démontable, filtre intégré
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53526 MM 2' - av. mano - av. cartouche démontable et filtre intégré - P.max 25B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C