Soupape de Sureté ZM - 3/4'F3 bar - avec Manomètre

Main media
ICON

Soupape de sécurité 3/4' avec manomètre 3 bar NF Thermador Caleffi

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84814090

Soupape de sureté

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

diamètre nominal raccordement 1

3/4 pouce (20)

pression de déversement

3...3 bar

Matière

laiton

Hauteur

53 mm

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

diamètre nominal raccordement 2

3/4 pouce (20)

Modèle type

à angle droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.