Kit 6 vannes d'arrêt avec joints pour SATK

Main media

Kit 6 vannes d'arrêt avec joints pour module thermique d'appartement électronique SATK

 
 

Détails du produit

Satk

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Satk

Code Douane

84818059

Multiple de vente

1

Vanne à boisseau sphérique

matériau du joint de tige primaire

polytétrafluoroéthylène (PTFE)

matériau de la sphère

laiton

matériau du joint sphérique

polytétrafluoroéthylène (PTFE)

avec soupape de non-retour

Non

protection de la surface du boîtier

sans

diamètre nominal raccordement 2

3/4 pouce (20)

pression nominale de l'article

PN 10

traitement de la surface de la boule

sans

avec coque isolante

Non

avec filtre

Non

avec thermomètre

Non

commande

poignée

joint

autre

Matière

laiton

Qualité du matériau

CuZn40Pb2 (CW617N)

type raccordement 2

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

dimension du profil

67.4 mm

Modèle type

droit

diamètre nominal raccordement 1

3/4 pouce (20)

température moyenne (permanente)

5...90 °C

avec orifice de vidange

Non

passage totalement libre

Oui

angle de la vanne

90 °

Avec robinet de distribution

Oui

type raccordement 1

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.