POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 40x3,7 - 16 Bar - Couronne de 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur tuyau bleu
  • diamètre extérieur du tube 40 mm
  • qualité du matériau PE-100
ICON

POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 40x3,7mm - 16 Bar - SDR11 - Couronne de 100m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

 
 

Détails du produit

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39173200

Multiple de vente

100

Tuyau lisse en plastique

couleur tuyau

bleu

coefficient d’expansion

0.2 mm/(m.K)

rayon min. de courbure

20 mm

pression nominale de l'article

PN 16

Standard Dimension Ratio (SDR)

11

diamètre extérieur du tube

40 mm

Matériau

polyéthylène (PE)

qualité du matériau

PE-100

épaisseur de paroi

3.7 mm

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.