POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 50x3,7 - 12,5 Bar - Couronne de 50m

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur tuyau bleu
  • diamètre extérieur du tube 50 mm
  • Qualité du matériau PE-100
ICON

POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 50x3,7mm - 12,5 Bar - SDR13,6 - Couronne de 50m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

 
 

Détails du produit

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39173200

Multiple de vente

50

Tuyau lisse en plastique

couleur tuyau

bleu

pression nominale de l'article

PN 12,5

diamètre extérieur du tube

50 mm

Matériau

polyéthylène (PE)

Qualité du matériau

PE-100

épaisseur de paroi

3.7 mm

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.