POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable pré-gainé 25x3 - 20 Bar - FP D=40 - 25m

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur tuyau bleu
  • épaisseur de paroi 3 mm
  • diamètre extérieur du tube 25 mm
ICON

POLYBLEU tube en PE100 pré-gainé pour branchement en eau potable - 25x3 - 20 Bar - SDR 7,4 - Fourreau de protection D=40mm - Couronne de 25m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

 
 

Détails du produit

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173300

Tuyau lisse en plastique

couleur tuyau

bleu

diamètre extérieur fourreau

40 mm

avec fourreau

Oui

épaisseur de paroi

3 mm

pression nominale de l'article

PN 16

diamètre extérieur du tube

25 mm

Matériau

polyéthylène (PE)

Qualité du matériau

PE-100

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.