Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 35 kW cheminée/ventouse + ECS accumulée 21,9 L/Min (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré)
Accompagnement / Services Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h Mise en service offerte sous conditions
Confort Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45L directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable y compris en cas de multi-puisages Confort supplémentaire grâce au ballon serpentin, permettant la possibilité d'un bouclage ECS Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage Pilotage à distance et suivi des consommations de votre chaudière, grâce à l'application gratuite mobile et tablette Cozytouch
Durabilité Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Corps de chauffe et ballon en inox garantis 5 ans Fabrication française dans notre usine, près de Lille
Facilité d'entretien et de maintenance Accès à 100% des composants par l'avant Possibilité d'associer un disconnecteur à remplissage automatique sur la barrette pour moins d'interventions en cas de baisse de pression dans le circuit primaire, et une maintenance facilitée Grâce à son ballon serpentin, la chaudière Naema 3 Duo convient particulièrement aux zones calcaires : pas besoin de nettoyer ou de changer l'échangeur à plaques Une carte SAV unique pour tous les modèles et mutualisation des pièces détachées avec la gamme de chaudières sol gaz Effinox 2 Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro
Facilité d'installation Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive Mise en service rapide grâce à l'Easy Start disponible sur l'interface de régulation, ou avec l'application Atlantic Services PRO connectée qui offre la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre. Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane. Plus besoin de kit de conversion. Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface des thermostats Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect directement sous la chaudière sans nécessité d'ouvrir la façade chaudière Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt* équivalent à une régulation de type loi d'eau : Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes
* nécessite l'installation d'un thermostat Atlantic"
Intégration dans l'habitat Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d'utilisation Une chaudière facilement intégrable dans une buanderie ou une pièce techniques : 60 cm de large et 30 cm de profondeur
Naema 3 duo
pour voir vos prix et les stocks
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique
profil de soutirage
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
Profondeur
Hauteur
Largeur
réservoir eau chaude sanitaire
régulation du brûleur modulée
puissance utile nominale 80-60 °C
vase d'expansion intégré
matériau, échangeur de chaleur
convient pour propane
Multiple de vente
Code Douane
Gamme