Chaudière murale gaz condensation ECS accumulation 40L CLAS B ONE MAX 25 kW

Main media

Chaudière murale gaz à condensation ECS ballon 40L CLAS B ONE MAX 25 kW. 18,8 l/min. Corps de chauffe mono-tube Xtratech en acier inoxydable. Modulation 1:10. Contrôle de combustion auto. Vanne gaz auto-adaptative. Largeur 60 cm

 
 

Détails du produit

Chaudière murale gaz à condensation 2,3 à 22 kW en chauffage avec un débit sanitaire de 18,8 l/min. Dimensions 600x474x900
Chaudière avec ballon de 40L intégré, elle offre un grand confort sanitaire (jusqu'à 22,1 l/min) pour répondre aux besoins importants en eau chaude sanitaire. Fonction anti-légionelle pour la sécurité des utilisateurs.

Clas b one max

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Clas b one max

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.