Chaudière Effinox 2 sol gaz à condensation chauffage seul 24 kW

Main media
ICON

Chaudière sol gaz condensation, chauffage seul, 24 kW cheminée / ventouse (avec possibilité d'ECS déportée en option)

 
 

Détails du produit


Accompagnement / Services Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h Mise en service offerte sous conditions
Confort Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage Ballon de 135L (modèles Duo) pour un confort sanitaire élevé : de l'eau chaude en illimité et à une température particulièrement stable Pilotage à distance et suivi des consommations de votre chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch Sécurité pour toute la famille grâce au mitigeur thermostatique monté de série
Durabilité Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Corps de chauffe en inox garanti 5 ans Ballon ECS en acier émaillé avec protection ACI, garanti 5 ans (modèle Duo) Fabrication française dans notre usine, près de Lille
Facilité d'entretien et de maintenance Accès à 100% des composants par l'avant Moins d'interventions en cas de baisse de pression dans le circuit primaire grâce au disconnecteur à remplissage automatique monté de série Une carte SAV unique pour tous les modèles et mutualisation des pièces détachées avec la gamme de chaudières murales gaz Naema 3 Tableau de bord sur charnière permettant d'effectuer facilement les paramétrages pendant l'intervention sur les composants Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro
Facilité d'installation Gain de temps à l'installation grâce à cette chaudière tout équipée : disconnecteur, mitigeur et vase d'expansion sanitaire (modèles Duo) de série Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive Mise en service rapide grâce à Easy Start disponible sur l'interface de régulation Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane. Plus besoin de kit de conversion. Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface des thermostats Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect directement derrière la chaudière Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt équivalent à une régulation de type loi d'eau, pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes Produit simple à associer avec un ballon ECS Conforto Atlantic grâce à la vanne 3 voies intégrée de série Une chaudière qui permet la gestion d'un ou de deux circuits de chauffage via un kit 2 zones intégrable dans la chaudière

Effinox 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière au sol, à brûleur intégré

régulation du brûleur modulée

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

24 kW

vase d'expansion intégré

Oui

matériau, échangeur de chaleur

acier inoxydable

convient pour propane

réglage automatique

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique

réglage automatique

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique

réglage automatique

Profondeur

604 mm

Hauteur

1000 mm

Largeur

598 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Gamme

Effinox 2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.