Aérotherme compact à eau 65kW

Main media

L'aérotherme est conçu pour un raccordement hydraulique. Il peut être monté sur un mur. L'appareil peut être tourné pour positionner les raccordements hydrauliques IP44. Régulation à commander séparément.

 
 

Détails du produit

Sws

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme à chauffage indirect, suspendu

air sortant libre

Oui

lamelles réglables côté air sortant

Non

induction ajustable air entrant

Non

niveau de pression acoustique à 5 mètres de hauteur

62...62 dB(A)

émission de chaleur

37.9...37.9 kW

énergie élec. max. accumulée

430 W

type de ventilateur

axial

Pression de travail max.

1000 kPa

résistance côté eau à dT 20 °C

6.4 kPa

matériau, échangeur de chaleur

acier / aluminium

poids avec remplissage

48.2 kg

convient pour un montage intégré au toit

Non

suspension fournie

Non

quantité d'air

5660...5660 m³/h

tension de raccordement

400...400 V

Contenu en eau

5.2 l

nombre de phases

3

Profondeur

350 mm

Hauteur

800 mm

Largeur

830 mm

Intensité

0.83 A

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Sws

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.