Manchon droit mâle-mâle série 'E' M22-M22 nickelé

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 DN 20
  • forme droit
  • diamètre nominal raccordement 2 DN 20

Manchon droit mâle-mâle série 'E' M22-M22 nickelé

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Raccord à 2 voies

homologation selon BBR/EKS

Non

certification KOMO

Oui

homologation gaz QA

Non

certifié KIWA

Oui

certifié selon NF 545

Oui

certification DVGW pour l’eau

Oui

certification DVGW pour le gaz

Oui

avec homologation TÜV

Non

certifié VdS

Non

certificat DIN-CERTCO

Non

qualité du matériau raccordement 2

autre

qualité du matériau raccordement 1

autre

matériau raccordement 2

laiton

matériau raccordement 1

laiton

lié au système

Oui

résistant à la traction

Non

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal raccordement 1

DN 20

température moyenne (permanente)

0...0 °C

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

réduit

Non

matériau du joint

EPDM

diamètre de clé universelle

0 mm

essais LPCB

Non

certification ULC

Non

essais UL

Non

essais FM

Non

Longueur

30 mm

épaisseur de paroi raccordement 2

3 mm

type raccordement 2

filetage femelle, métrique

épaisseur de paroi raccordement 1

3 mm

type raccordement 1

filetage femelle, métrique

avec butée

Non

dimension du profil

0 mm

longueur utile raccordement 2

24 mm

forme

droit

longueur utile raccordement 1

24 mm

longueur raccordement 2

24 mm

Modèle type

autre

longueur raccordement 1

30 mm

diamètre extérieur raccordement 2

22 mm

diamètre extérieur raccordement 1

22 mm

Avec purgeur d'air

Non

Avec robinet de distribution

Non

excentrique

Non

diamètre nominal raccordement 2

DN 20

avec joints

Non

rayon du coude

0 mm

avec bouchon

Non

valeur zêta

0

avec indicateur de racordement

Non

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2

3 mm

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1

3 mm

raccord de couleur principale

laiton

pression max. de service à température moyenne max.

10 bar

code contour connexion 2

autre

code contour connection 1

autre

traitement de surface raccordement 2

autre

protection de surface raccordement 2

nickelé

traitement de surface raccordement 1

non traité

protection de surface raccordement 1

nickelé

Standard Dimension Ratio (SDR)

0

classe de rigidité de l'anneau

autre

couple de serrage

30...30 Nm

angle du coude

0 °

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.