Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS 1200x1000x120mm R = 5,55 m².K/W

Main media

Caractéristiques principales

  • résistance thermique Rd 5.55 (m².K)/W
  • épaisseur d'isolation 120 mm
  • Longueur 1.2 mm
ICON

Panneau isolant en mousse de polyuréthane pour l isolation sous chape flottante ou dallage - TMS. Usinage : Rainé Bouveté 4 Côtés. Dimensions : 1200x1000mm, Ep.120mm - R = 5,55 m².K/W

 
 

Détails du produit

Plaque mousse super isolante polyuréthane ép.120 mm 1200x1000 RB 4 côtés pour isolation sols sous plancher chauffant - L = 1200 cm x l = 1000 cm Epaisseur = 120 mm, forte résistance thermique R =5,55 pour ep. 120mm. Référence pour CPT PRE.

Tms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

3

Gamme

Tms

Plaque d'isolation pour chauffage par le sol

résistance thermique Rd

5.55 (m².K)/W

plaque à agrafer

Oui

plaque à plots

Non

épaisseur d'isolation

120 mm

Longueur

1.2 mm

Largeur

1 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.